曜日別特売
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065

GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065
GAJI-400-KH 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 24500065

3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード24500065品番GAJI-400-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アイデアの数だけ使い方部限に広がる!大容量三段ワゴン。
シンプルで機能的な使い勝手抜群のマルチワゴンなので、様々な場面で活躍します。
4脚中2脚のキャスターにストッパーが付いているので固定して使うことも可能です。
頑丈なスチール製で耐荷重約15kg。重たい物でも安心して収納できます。
女性でも楽々持てるほど軽い!本体重量わずか2.2kgだから組み立ても楽々できます。
カゴの側面に吊り下げ可能なフック付き。ちょっとした小袋を引っ掛けることができます。
通気性抜群のメッシュ仕様。
5色のカラーで用途や場面によって幅広く使えます。

材質スチール、PP質量(kg)2.2カーキ耐荷重(kg)カゴ:1段あたり5、3段合計15、フック:1個1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×30×74(キャスター含む)外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38×28×6.8、中段:39×29.5×6.8、下段:40.5×30×6.8内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:37.5×27.5×6.5、中段:38.5×29×6.5、下段:40×29.5×6.5
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※組み立ての際に木槌が必要になります。お客様の方でご準備願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする