タカ印(ササガワ)
ショーカード 抜型
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1冊(50枚)
サイズ
大
注文コード
24502415
品番
16-4198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
網サイズ・サイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
波四角
サイズ
大
寸法(縦×横)(mm)
90×125
枠の色
ピンク
材質
アイボリー紙(260g/m
2
)
質量(g)
145
タイプ
波四角
模様
\入り