曜日別特売
16-4269 カード ピンク枠 タカ印(ササガワ) 24502512

カード ピンク枠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)サイズ注文コード24502512品番16-4269
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
サイズ材質アイボリー紙(420g/m2)質量(g)275寸法(縦×横)(mm)95×130
注意
※2021年6月頃より順次、紙質を変更させて頂く予定で御座います。(アイボリー紙420g/m2→アイボリー紙308g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 自転車の価格表
フカノサイクル

自転車の価格表には、丁度いい大きさです。
後、周りのピンク色が目立ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする