タカ印(ササガワ)
品切れカード お詫び
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24502765
品番
16-4517
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
隠れたロングセラー商品。商品名や商品No.等も書き込み可能。フックに商品がかかった状態からでも品切れカードを差し込める切込み入り。商品が売り切れたときに何もナシでは…品切れ表示は忘れずに!
材質
アイボリー紙(420g/m
2
)
サイズ
大
質量(g)
95
穴径(Φmm)
穴直径8mm
寸法(縦×横)(mm)
85×47
注意
※2021年6月頃より順次、紙質を変更させて頂く予定で御座います。(アイボリー紙420g/m
2
→アイボリー紙308g/m
2
)