16-4902 メンバーズカード タカ印(ササガワ) 24502844

メンバーズカード

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法(縦×横)(mm)55×85(ネーム表示スペース16×83)
55×85(ネーム表示スペース16×83)
110×85(ネーム表示スペース16×83)
54×172(ネーム表示スペース15×65)
色(柄)フラワーハート
内容量1冊(50枚)注文コード24502844品番16-4902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390

顧客の囲い込みとして最も効果的なスタンプカード。表面には光沢があり、裏面はスタンプが押せる素材を使用しております。

色(柄)フラワーハート寸法(縦×横)(mm)55×85(ネーム表示スペース16×83)仕様スタンプスペース20マス材質コートカード紙(209g/m2)質量(g)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24502835
2023-10-27
用途: 商品の販売したときにスタンプを押している
リカーショップシライシ卸売・小売業

ひとマスをもう少しだけ大きくしてほしい。
10個は助かります。

2021-09-14
用途: お店のスタンプカード
Vege庵 都島卸売・小売業

とてもよい!GOOD!再度購入しました。。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする