曜日別特売
16-4932 メンバーズカード タカ印(ササガワ) 24502905

メンバーズカード

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法(縦×横)(mm)54×172(ネーム表示スペース15×65)
54×172(ネーム表示スペース15×65)
110×85(ネーム表示スペース16×83)
55×85(ネーム表示スペース16×83)
色(柄)イエロー表紙
内容量1冊(100枚)注文コード24502905品番16-4932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥920

顧客の囲い込みとして最も効果的なスタンプカード。表面には光沢があり、裏面はスタンプが押せる素材を使用しております。

色(柄)イエロー表紙寸法(縦×横)(mm)54×172(ネーム表示スペース15×65)仕様スタンプスペース30マス材質コートカード紙(157g/m2)質量(g)146

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2450290516-49322450291416-494016-4932 メンバーズカード タカ印(ササガワ) 24502914メンバーズカードタカ印(ササガワ)1冊(50枚)
1,198
税込1,318
色に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24502835
2023-10-27
用途: 商品の販売したときにスタンプを押している
リカーショップシライシ卸売・小売業

ひとマスをもう少しだけ大きくしてほしい。
10個は助かります。

2021-09-14
用途: お店のスタンプカード
Vege庵 都島卸売・小売業

とてもよい!GOOD!再度購入しました。。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする