曜日別特売
a3461220 「白くま」シリーズ ファミリー・ライフ 24503398

 

a3461220 「白くま」シリーズ ファミリー・ライフ 24503398
a3461220 「白くま」シリーズ ファミリー・ライフ 24503398
a3461220 「白くま」シリーズ ファミリー・ライフ 24503398
a3461220 「白くま」シリーズ ファミリー・ライフ 24503398

「白くま」シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚オパールグレー注文コード24503398品番a3461220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ひんやり素材で暑い季節も快適にくつろげる♪
パッド:表生地に接触冷感生地を使用しペットの暑さ対策に最適。中綿入りのL字枕付きで、あごを乗せたり体ごともたれてくつろげます。裏面は滑りにくい加工で安心です※パッドのみ
ベッド:出入りしやすい高さで足腰に優しいデザイン。夏は白くま柄の面でひんやり、他の季節は無地の面を表にして使用
手洗いOK!

仕様裏面すべりにくい加工材質【表地】ポリエステル・ナイロン【中わた・裏地】ポリエステルオパールグレーパッド 40×60寸法(cm)40×60×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする