608GI カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 24504247

608GI カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 24504247
608GI カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 24504247
608GI カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 24504247
608GI カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 24504247

カーボンブラシ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード24504247品番608GI
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)

用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GI適合機種NW-422ED・ANW422ED・ANW422EDM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×7×9質量(g/個)1.5入数(個)2
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※カーボンブラシ交換時は必ず2つ同時に交換してください
※カーボンブラシの交換は必ず電源を切ってから行ってください
※カーボンブラシは摩耗限度線を超える前に交換してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24504247
2025-09-01
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

サイズも合って問題なしでした。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする