曜日別特売
INKHN-1.6X24 インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 24505997

INKHN-1.6X24 インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 24505997
INKHN-1.6X24 インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 24505997
INKHN-1.6X24 インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 24505997

インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本注文コード24505997品番INKHN-1.6X24
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン幅(mm)50厚さ(mm)7質量(kg)9.57使用荷重(t)1.6安全率6破断荷重(kN)100kN以上長さ(二つ折り)(m)24RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする