タカ印(ササガワ)
国旗シール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊(96片)
注文コード
24508487
品番
22-2504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
輸入品の産地表記や子供の学習に!
材質
コートタック紙
質量(g)
190
寸法(縦×横)(mm)
19×21
シートサイズ(mm)
180×60
文字
Netherlands