SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ品番
A90
注文コード
24509143
品番
MSQB10A-A90
参考基準価格(税別)
¥40,210
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ品番
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲
0~190°
シリンダ内径(Φmm)
15
サイズ
10
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
使用流体
空気
リード線(m)
0
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A90
CADデータダウンロード