SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10L~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
標準形180°
オートスイッチ品番
A93V
注文コード
24510342
品番
MSQB10L2-A93VL
参考基準価格(税別)
¥51,650
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ品番
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲
各揺動端±3°
揺動角度
標準形180°
シリンダ内径(Φmm)
15
サイズ
10
クッション
ショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
使用流体
空気
リード線(m)
3
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A93V
CADデータダウンロード