曜日別特売
TS-1925-030 Handitシンプルサーモタンブラー360ml MARKLESS STYLE 24511658

商品画像

TS-1925-030 Handitシンプルサーモタンブラー360ml MARKLESS STYLE 24511658
TS-1925-030 Handitシンプルサーモタンブラー360ml MARKLESS STYLE 24511658
TS-1925-030 Handitシンプルサーモタンブラー360ml MARKLESS STYLE 24511658
TS-1925-030 Handitシンプルサーモタンブラー360ml MARKLESS STYLE 24511658
TS-1925-030 Handitシンプルサーモタンブラー360ml MARKLESS STYLE 24511658
TS-1925-030 Handitシンプルサーモタンブラー360ml MARKLESS STYLE 24511658

Handitシンプルサーモタンブラー360ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード24511658品番TS-1925-030
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ハンドル付きで持ち運びがしやすく、現代のオフィスシーンにも馴染むような色合いのタンブラーです。
フタ部分にハンドルが付いており、男性も女性も指がかけやすいサイズ感です。
フタ部分を窪ませる事で、持ちやすく目立ちにくいデザインのハンドルを実現しています。
フタ部分にウレタンをいれ、タンブラーの真空層内に銅メッキを行う事で、 より高い保温保冷機能が期待できます。

色(本体)ピンクベージュサイズ(mm)Φ90×148素材ステンレス(18-8)、PP 他保温効力(℃)56(6時間)保冷効力(℃)10(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする