SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コネクタ形状
M8-4ピン
オートスイッチ品番
M9BV
注文コード
24511697
品番
MSQB10R-M9BVSBPC
参考基準価格(税別)
¥57,810
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・オートスイッチ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲
0~190°
シリンダ内径(Φmm)
15
サイズ
10
クッション
ショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
コード長さ(m)
0.5
コネクタ形状
M8-4ピン
使用流体
空気
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9BV