曜日別特売
TS-1910-009 缶ホールドストレートサーモタンブラー350ml MARKLESS STYLE 24512175

商品画像

TS-1910-009 缶ホールドストレートサーモタンブラー350ml MARKLESS STYLE 24512175
TS-1910-009 缶ホールドストレートサーモタンブラー350ml MARKLESS STYLE 24512175
TS-1910-009 缶ホールドストレートサーモタンブラー350ml MARKLESS STYLE 24512175
TS-1910-009 缶ホールドストレートサーモタンブラー350ml MARKLESS STYLE 24512175
TS-1910-009 缶ホールドストレートサーモタンブラー350ml MARKLESS STYLE 24512175

缶ホールドストレートサーモタンブラー350ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット(3個)注文コード24512175品番TS-1910-009
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

シンプルですっきりとした外観がポイントの2wayタンブラーです。
通常のサーモタンブラーとして、または缶ホルダーとしてもお使いいただけます。
タンブラー底面にはシリコン製の滑り止めがついており、
使用時に倒れにくく、より安心してご使用いただけます。
※缶ホルダーとしてお使いいただく際、350mlの缶に対応しています。

ブラック色(本体)ブラックサイズ(mm)Φ71×116素材ステンレス(18-8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする