SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20A~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ品番
A90V
注文コード
24513151
品番
MSQB20A-A90V
参考基準価格(税別)
¥45,270
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ品番
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲
0~190°
シリンダ内径(Φmm)
18
サイズ
20
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
空気
リード線(m)
0
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A90V
CADデータダウンロード