ML5-UU <ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工 24513493

ML5-UU <ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工 24513493
ML5-UU <ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工 24513493
ML5-UU <ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工 24513493

<ML> 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)5(0-0.008)
寸法L(mm)15(0-0.12)
内容量1個注文コード24513493品番ML5-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法D(mm)10(0-0.010)寸法D0(mm)9.5寸法L(mm)15(0-0.12)寸法d(mm)5(0-0.008)寸法l(mm)10.2(0-0.2)寸法w(mm)1.1質量(kg)0.004基本定格荷重C(N)123基本定格荷重Co(N)110RoHS指令(10物質対応)対応玉列数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする