UL6-UU UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工 24513633

UL6-UU UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工 24513633
UL6-UU UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工 24513633
UL6-UU UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工 24513633

UL ウルトラ リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)6(0-0.009)
寸法L(mm)19(0-0.2)
内容量1個注文コード24513633品番UL6-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法D(mm)12(0-0.011)寸法D0(mm)11.5寸法L(mm)19(0-0.2)寸法T(mm)1.2寸法d(mm)6(0-0.009)寸法l(mm)13.5(0-0.2)寸法w(mm)1.1質量(kg)0.007ボール列数4(L/ADJ)、-(OP)基本定格荷重C(N)218基本定格荷重Co(N)160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする