オザック精工
UL ウルトラ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
10(0-0.009)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
寸法L(mm)
29(0-0.2)
19(0-0.2)
17(0-0.2)
24(0-0.2)
29(0-0.2)
30(0-0.2)
32(0-0.2)
37(0-0.2)
42(0-0.2)
55(0-0.3)
59(0-0.3)
64(0-0.3)
70(0-0.3)
80(0-0.3)
100(0-0.3)
110(0-0.3)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513667
品番
UL10-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
19(0-0.013)
寸法D0(mm)
18
寸法L(mm)
29(0-0.2)
寸法T(mm)
1.2
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法l(mm)
22(0-0.2)
寸法w(mm)
1.3
質量(kg)
0.026
ボール列数
4(L/ADJ)、-(OP)
基本定格荷重C(N)
532
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応