オザック精工
UL ウルトラ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
20(0-0.010)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
寸法L(mm)
42(0-0.2)
19(0-0.2)
17(0-0.2)
24(0-0.2)
29(0-0.2)
30(0-0.2)
32(0-0.2)
37(0-0.2)
42(0-0.2)
55(0-0.3)
59(0-0.3)
64(0-0.3)
70(0-0.3)
80(0-0.3)
100(0-0.3)
110(0-0.3)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513703
品番
UL20-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
32(0-0.016)
寸法D0(mm)
30.3
寸法L(mm)
42(0-0.2)
寸法T(mm)
1.2
寸法T0(mm)
10(最小値)
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法l(mm)
30.5(0-0.2)
寸法w(mm)
1.6
質量(kg)
0.09
ボール列数
5(L/ADJ)、4(OP)
基本定格荷重C(N)
1282
基本定格荷重Co(N)
1010
寸法θ°
60
RoHS指令(10物質対応)
対応