UL30-UU UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工 24513737

UL30-UU UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工 24513737
UL30-UU UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工 24513737
UL30-UU UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工 24513737

UL ウルトラ リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)30(0-0.010)
寸法L(mm)64(0-0.3)
内容量1個注文コード24513737品番UL30-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法D(mm)45(0-0.016)寸法D0(mm)43寸法L(mm)64(0-0.3)寸法T(mm)1.2寸法T0(mm)12.5(最小値)寸法d(mm)30(0-0.010)寸法l(mm)44.5(0-0.3)寸法w(mm)1.85質量(kg)0.24ボール列数6(L/ADJ)、5(OP)基本定格荷重C(N)3245基本定格荷重Co(N)2510寸法θ°50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする