オザック精工
<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
30(0-0.010)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
寸法L(mm)
64(0-0.3)
19(0-0.2)
17(0-0.2)
24(0-0.2)
29(0-0.2)
30(0-0.2)
32(0-0.2)
37(0-0.2)
42(0-0.2)
55(0-0.3)
64(0-0.3)
70(0-0.3)
80(0-0.3)
100(0-0.3)
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513877
品番
UML30-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
45(0-0.016)
寸法D0(mm)
43
寸法L(mm)
64(0-0.3)
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法l(mm)
44.5(0-0.3)
寸法w(mm)
1.85
質量(kg)
0.24
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6