L8-OH <L-OH> 油穴付 リニアベアリング オザック精工 24513922

L8-OH <L-OH> 油穴付 リニアベアリング オザック精工 24513922
L8-OH <L-OH> 油穴付 リニアベアリング オザック精工 24513922
L8-OH <L-OH> 油穴付 リニアベアリング オザック精工 24513922

<L-OH> 油穴付 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)8(0-0.009)
内容量1個注文コード24513922品番L8-OH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法D(mm)15(0-0.011)寸法D0(mm)14.3寸法D1(mm)14.4寸法L(mm)24(0-0.2)寸法T(mm)2寸法d(mm)8(0-0.009)寸法l(mm)17.5(0-0.2)寸法n×ΦS(mm)4×Φ1.2寸法w(mm)1.1質量(kg)0.014基本定格荷重C(N)258基本定格荷重Co(N)220RoHS指令(10物質対応)対応玉列数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする