オザック精工
<L-OH> 油穴付 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
20(0-0.0010)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.0010)
25(0-0.0010)
30(0-0.0010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24513974
品番
L20-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
32(0-0.016)
寸法D0(mm)
30.3
寸法D1(mm)
31
寸法L(mm)
42(0-0.2)
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
20(0-0.0010)
寸法l(mm)
30.5(0-0.2)
寸法n×ΦS(mm)
5×Φ2
寸法w(mm)
1.6
質量(kg)
0.09
基本定格荷重C(N)
1282
基本定格荷重Co(N)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
5