オザック精工
<ML-OH> 油穴付 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
13(0-0.009)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.0010)
25(0-0.0010)
30(0-0.0010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514087
品番
ML13-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
23(0-0.013)
寸法D0(mm)
22
寸法D1(mm)
22.4
寸法L(mm)
32(0-0.2)
寸法T(mm)
2
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法l(mm)
23(0-0.2)
寸法n×ΦS(mm)
4×Φ1.5
寸法w(mm)
1.3
質量(kg)
0.04
基本定格荷重C(N)
555
基本定格荷重Co(N)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4