オザック精工
<ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
軸径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
寸法d(mm)
6(+0.008 0)
6(+0.008 0)
8(+0.008 0)
10(+0.008 0)
12(+0.008 0)
16(+0.009-0.001)
20(+0.009-0.001)
25(+0.011-0.001)
30(+0.011-0.001)
40(+0.013-0.002)
50(+0.013-0.002)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514577
品番
ULE6-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12(0-0.008)
寸法D0(mm)
11.5
寸法L(mm)
19(0-0.2)
寸法T(mm)
1.2
寸法d(mm)
6(+0.008 0)
寸法l(mm)
13.5(0-0.2)
軸径(Φmm)
6
質量(kg)
0.007
タイプ
ウルトラシリーズ標準両シール付き
ボール列数
4(L/ADJ)、-(OP)
基本定格荷重C(N)
218
基本定格荷重Co(N)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応