ULE8-UU <ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514586

ULE8-UU <ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514586
ULE8-UU <ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514586
ULE8-UU <ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514586

<ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
軸径(Φmm)8
寸法d(mm)8(+0.008 0)
内容量1個注文コード24514586品番ULE8-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
寸法D(mm)16(0-0.008)寸法D0(mm)15.2寸法L(mm)25(0-0.2)寸法T(mm)1.2寸法d(mm)8(+0.008 0)寸法l(mm)16.5(0-0.2)軸径(Φmm)8質量(kg)0.014タイプウルトラシリーズ標準両シール付きボール列数4(L/ADJ)、-(OP)基本定格荷重C(N)258基本定格荷重Co(N)220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする