ULE16-UU <ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514613

ULE16-UU <ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514613
ULE16-UU <ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514613
ULE16-UU <ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514613

<ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
軸径(Φmm)16
寸法d(mm)16(+0.009-0.001)
内容量1個注文コード24514613品番ULE16-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法D(mm)26(0-0.009)寸法D0(mm)24.9寸法L(mm)36(0-0.2)寸法T(mm)1.2寸法T0(mm)10(最小値)寸法d(mm)16(+0.009-0.001)寸法l(mm)24.9(0-0.2)軸径(Φmm)16質量(kg)0.07タイプウルトラシリーズ標準両シール付きボール列数5(L/ADJ)、4(OP)基本定格荷重C(N)768基本定格荷重Co(N)650寸法θ°60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする