オザック精工
<ULD> ウルトラ ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
20(0-0.0010)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.0010)
25(0-0.0010)
30(0-0.0010)
35(0-0.0012)
40(0-0.0012)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514972
品番
ULD20-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
32(0-0.019)
寸法D0(mm)
30.3
寸法L(mm)
80(0-0.3)
寸法d(mm)
20(0-0.0010)
寸法l(mm)
61(0-0.3)
寸法w(mm)
1.6
質量(kg)
0.18
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
23.8
玉列数
5