オザック精工
<UMLD> ウルトラ 防錆 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
6(0-0.009)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.0010)
25(0-0.0010)
30(0-0.0010)
35(0-0.0012)
40(0-0.0012)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24515024
品番
UMLD6-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12(0-0.013)
寸法D0(mm)
11.5
寸法L(mm)
35(0-0.3)
寸法d(mm)
6(0-0.009)
寸法l(mm)
27(0-0.3)
寸法w(mm)
1.1
質量(kg)
0.016
基本定格荷重C(N)
354
基本定格荷重Co(N)
310
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
1.5
玉列数
4