曜日別特売
MLD25-OH <MLD-OH> 油穴付 防錆 ダブル リニアベアリング オザック精工 24515313

MLD25-OH <MLD-OH> 油穴付 防錆 ダブル リニアベアリング オザック精工 24515313
MLD25-OH <MLD-OH> 油穴付 防錆 ダブル リニアベアリング オザック精工 24515313
MLD25-OH <MLD-OH> 油穴付 防錆 ダブル リニアベアリング オザック精工 24515313

<MLD-OH> 油穴付 防錆 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)25(0-0.010)
内容量1個注文コード24515313品番MLD25-OH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法D(mm)40(0-0.019)寸法D0(mm)38寸法D1(mm)39寸法L(mm)112(0-0.4)寸法T(mm)3寸法d(mm)25(0-0.010)寸法l(mm)82(0-0.4)寸法n×ΦS(mm)6×Φ2寸法w(mm)1.85質量(kg)0.44基本定格荷重C(N)3517基本定格荷重Co(N)3570RoHS指令(10物質対応)対応玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする