ULD10-OH <ULD-OH> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24515374

ULD10-OH <ULD-OH> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24515374
ULD10-OH <ULD-OH> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24515374
ULD10-OH <ULD-OH> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24515374

<ULD-OH> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)10(0-0.009)
内容量1個注文コード24515374品番ULD10-OH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法D(mm)19(0-0.016)寸法D0(mm)18寸法D1(mm)18.4寸法L(mm)55(0-0.3)寸法T(mm)2寸法d(mm)10(0-0.009)寸法l(mm)44(0-0.3)寸法n×ΦS(mm)4×Φ1.5寸法w(mm)1.3質量(kg)0.062基本定格荷重C(N)865基本定格荷重Co(N)850RoHS指令(10物質対応)対応玉列数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする