曜日別特売
MLF30-UU <MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工 24515864

MLF30-UU <MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工 24515864
MLF30-UU <MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工 24515864

<MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)30(0-0.010)
寸法L(mm)64
寸法D(mm)47(0-0.025)
内容量1個注文コード24515864品番MLF30-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法D(mm)47(0-0.025)寸法Df(mm)76寸法Dp(mm)62寸法L(mm)64寸法S(mm)M6寸法d(mm)30(0-0.010)寸法t(mm)10質量(kg)0.55基本定格荷重C(N)3245基本定格荷重Co(N)2510RoHS指令(10物質対応)対応玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする