オザック精工
<UMLF> ウルトラ 防錆 フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法d(mm)
8(0-0.009)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
寸法L(mm)
25
19
25
24
29
32
30
36
37
42
58
64
70
80
100
110
寸法D(mm)
16(0-0.021)
12(0-0.021)
16(0-0.021)
15(0-0.021)
19(0-0.021)
22(0-0.021)
21(0-0.021)
23(0-0.021)
26(0-0.021)
28(0-0.021)
32(0-0.025)
40(0-0.025)
47(0-0.025)
45(0-0.025)
52(0-0.030)
60(0-0.030)
80(0-0.030)
90(0-0.035)
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24516108
品番
UMLF8-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16(0-0.021)
寸法Df(mm)
32
寸法Dp(mm)
24
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
M3
寸法d(mm)
8(0-0.009)
寸法t(mm)
5
質量(kg)
0.039
基本定格荷重C(N)
258
基本定格荷重Co(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4