曜日別特売
ULFK50-UU <ULFK> ウルトラ 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 24516634

ULFK50-UU <ULFK> ウルトラ 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 24516634
ULFK50-UU <ULFK> ウルトラ 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 24516634

<ULFK> ウルトラ 角フランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)50(0-0.012)
寸法L(mm)100
寸法D(mm)80(0-0.030)
内容量1個注文コード24516634品番ULFK50-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
寸法D(mm)
80(0-0.030)
寸法Df(mm)
116
寸法Dp(mm)
98
寸法K(mm)
100
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
M8
寸法d(mm)
50(0-0.012)
寸法t(mm)
13
質量(kg)
1.99
基本定格荷重C(N)
8272
基本定格荷重Co(N)
6430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする