オザック精工
<MLFKB> 防錆 ボス角フランジ付 リニアベアリング
MLFKB13-UU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(mm)
13(0-0.009)
6(0-0.009)
¥9,498
8(0-0.009)
¥9,398
10(0-0.009)
¥8,998
12(0-0.009)
¥12,980
13(0-0.009)
¥10,980
16(0-0.009)
¥9,998
20(0-0.010)
¥15,980
25(0-0.010)
¥33,980
30(0-0.010)
¥32,980
35(0-0.012)
¥43,980
40(0-0.012)
¥48,980
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24518095
品番
MLFKB13-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
23(0-0.021)
寸法D1(mm)
23
寸法Df(mm)
43
寸法Dp(mm)
33
寸法K(mm)
34
寸法L(mm)
32
寸法S(mm)
M4
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法h10(mm)
23
寸法l(mm)
6
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.08
基本定格荷重C(N)
555
基本定格荷重Co(N)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4