曜日別特売
MLFTB13-UU <MLFTB> 防錆 ボスTフランジ付  リニアベアリング オザック精工 24518533

MLFTB13-UU <MLFTB> 防錆 ボスTフランジ付  リニアベアリング オザック精工 24518533
MLFTB13-UU <MLFTB> 防錆 ボスTフランジ付  リニアベアリング オザック精工 24518533
MLFTB13-UU <MLFTB> 防錆 ボスTフランジ付  リニアベアリング オザック精工 24518533

<MLFTB> 防錆 ボスTフランジ付 リニアベアリングMLFTB13-UU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)13(0-0.009)
内容量1個注文コード24518533品番MLFTB13-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法D(mm)
23(0-0.021)
寸法D1(mm)
23
寸法Df(mm)
43
寸法Dp(mm)
33
寸法L(mm)
32
寸法S(mm)
M4
寸法T(mm)
29
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法h10(mm)
23
寸法l(mm)
6
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.08
基本定格荷重C(N)
555
基本定格荷重Co(N)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする