ULFD50-UU <ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519197

ULFD50-UU <ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519197
ULFD50-UU <ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519197
ULFD50-UU <ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519197

<ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)50(0-0.012)
内容量1個注文コード24519197品番ULFD50-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法D(mm)80(0-0.030)寸法Df(mm)116寸法Dp(mm)98寸法L(mm)192寸法S(mm)M8寸法d(mm)50(0-0.012)寸法t(mm)13質量(kg)3.6基本定格荷重C(N)13442基本定格荷重Co(N)12860RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)395.8玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする