ULFD60-UU <ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519206

ULFD60-UU <ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519206
ULFD60-UU <ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519206
ULFD60-UU <ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519206

<ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)60(0-0.015)
内容量1個注文コード24519206品番ULFD60-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
寸法D(mm)90(0-0.035)寸法Df(mm)134寸法Dp(mm)112寸法L(mm)209寸法S(mm)M10寸法d(mm)60(0-0.015)寸法t(mm)18質量(kg)4.5基本定格荷重C(N)16000基本定格荷重Co(N)14540RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)511.8玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする