曜日別特売
UMLFD40-UU <UMLFD> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519312

UMLFD40-UU <UMLFD> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519312
UMLFD40-UU <UMLFD> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519312
UMLFD40-UU <UMLFD> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24519312

<UMLFD> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)40(0-0.012)
内容量1個注文コード24519312品番UMLFD40-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
寸法D(mm)60(0-0.030)寸法Df(mm)96寸法Dp(mm)78寸法L(mm)153寸法S(mm)M8寸法d(mm)40(0-0.012)寸法t(mm)13質量(kg)1.98基本定格荷重C(N)7872基本定格荷重Co(N)8070RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)171.4玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする