曜日別特売
MSQB50A ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~) SMC 24520273

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)-角度調整範囲0~190°クッションラバークッション注文コード24520273品番MSQB50A
参考基準価格(税別)¥52,310販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

角度調整範囲0~190°揺動角度(°)-シリンダ内径(Φmm)25サイズ50クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする