オザック精工
<UMLFL> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
25(0-0.018)
6(0-0.012)
8(0-0.012)
10(0-0.012)
12(0-0.015)
13(0-0.015)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24524002
品番
UMLFL25-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
45(0-0.025)
寸法Df(mm)
74
寸法Dp(mm)
60
寸法L(mm)
165
寸法S(mm)
M6
寸法d(mm)
25(0-0.018)
寸法t(mm)
10
質量(kg)
1.25
基本定格荷重C(N)
3517
基本定格荷重Co(N)
3570
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
123.3
玉列数
6