曜日別特売
MLFLKC12-UU <MLFLKC> 防錆 油穴付 センター角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工 24525585

MLFLKC12-UU <MLFLKC> 防錆 油穴付 センター角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工 24525585
MLFLKC12-UU <MLFLKC> 防錆 油穴付 センター角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工 24525585
MLFLKC12-UU <MLFLKC> 防錆 油穴付 センター角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工 24525585

<MLFLKC> 防錆 油穴付 センター角フランジ付 ロング リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)12(0-0.015)
内容量1個注文コード24525585品番MLFLKC12-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
寸法D(mm)26(0-0.021)寸法D1(mm)26寸法Df(mm)46寸法Dp(mm)36寸法K(mm)35寸法L(mm)84寸法S(mm)M4寸法d(mm)12(0-0.015)寸法h10(mm)26寸法l(mm)28寸法t(mm)6質量(kg)0.23基本定格荷重C(N)892基本定格荷重Co(N)860RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)16.7玉列数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする