ULFK13-OH <ULFK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 24526084

ULFK13-OH <ULFK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 24526084
ULFK13-OH <ULFK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 24526084
ULFK13-OH <ULFK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 24526084

<ULFK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)13(0-0.009)
内容量1個注文コード24526084品番ULFK13-OH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D(mm)23(0-0.021)寸法D1(mm)22.4寸法Df(mm)43寸法Dp(mm)33寸法K(mm)34寸法L(mm)32寸法M(mm)M4寸法T(mm)2寸法d(mm)13(0-0.009)寸法l(mm)7寸法n×ΦS(mm)4×Φ1.5寸法t(mm)6質量(kg)0.08基本定格荷重C(N)555基本定格荷重Co(N)440RoHS指令(10物質対応)対応玉列数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする