MLFDK35-OH <MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24526468

MLFDK35-OH <MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24526468
MLFDK35-OH <MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24526468
MLFDK35-OH <MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24526468

<MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)35(0-0.012)
内容量1個注文コード24526468品番MLFDK35-OH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
寸法D(mm)52(0-0.030)寸法D1(mm)50.5寸法D2(mm)52寸法Df(mm)82寸法Dp(mm)67寸法K(mm)64寸法L(mm)134寸法M(mm)M6寸法T(mm)4寸法d(mm)35(0-0.012)寸法h10(mm)52寸法l1(mm)50寸法l2(mm)17寸法n×ΦS(mm)6×Φ2寸法t(mm)10質量(kg)0.86基本定格荷重C(N)5722基本定格荷重Co(N)6180RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)102.5玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする