UMLFDK20-OH <UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリング オザック精工 24526653

UMLFDK20-OH <UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリング オザック精工 24526653
UMLFDK20-OH <UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリング オザック精工 24526653
UMLFDK20-OH <UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリング オザック精工 24526653

<UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)20(0-0.010)
内容量1個注文コード24526653品番UMLFDK20-OH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
寸法D(mm)32(0-0.025)寸法D1(mm)31寸法D2(mm)32寸法Df(mm)54寸法Dp(mm)43寸法K(mm)42寸法L(mm)80寸法M(mm)M5寸法T(mm)3寸法d(mm)20(0-0.010)寸法h10(mm)32寸法l1(mm)30寸法l2(mm)10寸法n×ΦS(mm)5×Φ2寸法t(mm)8質量(kg)0.23基本定格荷重C(N)2083基本定格荷重Co(N)2020RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)23.8玉列数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする