オザック精工
<UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
30(0-0.010)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24527037
品番
UMLFW30-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
104
寸法Dha(mm)
65
寸法Dp(mm)
86
寸法L(mm)
144
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法t(mm)
12
質量(kg)
1.44
基本定格荷重C(N)
5273
基本定格荷重Co(N)
5010
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
95.4
玉列数
6