オザック精工
<LFWL> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
20(0-0.010)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
寸法L(mm)
150
150
200
250
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24528297
品番
LFWL20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法D0(mm)
47
寸法Df(mm)
78
寸法Dha(mm)
48
寸法Dp(mm)
64
寸法K(mm)
62
寸法L(mm)
150
寸法S(mm)
Φ7
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法l(mm)
75
寸法t(mm)
20
寸法t0(mm)
22
質量(kg)
0.73
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
83.7
玉列数
5