曜日別特売
ULFWL30A <ULFWL> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース オザック精工 24528552

ULFWL30A <ULFWL> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース オザック精工 24528552
ULFWL30A <ULFWL> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース オザック精工 24528552
ULFWL30A <ULFWL> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース オザック精工 24528552

<ULFWL> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)30(0-0.010)
寸法L(mm)250
内容量1個注文コード24528552品番ULFWL30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
寸法D0(mm)63寸法Df(mm)104寸法Dha(mm)65寸法Dp(mm)86寸法K(mm)84寸法L(mm)250寸法S(mm)Φ9寸法d(mm)30(0-0.010)寸法l(mm)125寸法t(mm)24寸法t0(mm)35質量(kg)1.98基本定格荷重C(N)5273基本定格荷重Co(N)5010RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)355.3玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする