MLH50-OH <MLH-OH> 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工 24530713

MLH50-OH <MLH-OH> 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工 24530713
MLH50-OH <MLH-OH> 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工 24530713
MLH50-OH <MLH-OH> 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工 24530713

<MLH-OH> 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(mm)50(0-0.012)
内容量1個注文コード24530713品番MLH50-OH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法H(mm)100寸法H0(mm)30寸法H1(mm)85寸法L(mm)124寸法S1(mm)M12寸法S2(mm)M10寸法T(mm)65(±0.02)寸法W(mm)130寸法d(mm)50(0-0.012)寸法h(mm)50(±0.02)寸法l(mm)75寸法n(mm)9寸法t(mm)30寸法t0(mm)15寸法w(mm)100質量(kg)3.9基本定格荷重C(N)8272基本定格荷重Co(N)6430RoHS指令(10物質対応)対応玉列数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする